曜日別特売

専用配管継手

専用配管継手 - THK専用配管継手 - THK専用配管継手 - THK専用配管継手 - THK専用配管継手 - THK専用配管継手 - THK専用配管継手 - THK
危険物の類別非危険物内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
ねじ
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法L1(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39250994LF-A形212PT1/820-1212
510
509
560(税込)
当日出荷
39251003LF-B形2.518M8×118.5-109.5
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
39251012LF-C形-12PT1/820-1212
オープン
549
604(税込)
当日出荷
39251021LF-D形-18M8×118-1010
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
39251037LF-E形212M6×120-1212
510
509
560(税込)
当日出荷
39251046SF-A形-13.8PT1/8-2-12
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
39251055SF-B形-11.5M8×1-2-10
オープン
299
329(税込)
当日出荷
39251064SF-C形-13.8PT1/8---12
オープン
299
329(税込)
当日出荷
39251073SF-D形-11.5M8×1---10
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
39251082SF-E形-13.8M6×1-2-12
オープン
299
329(税込)
当日出荷
39251091LD形--M6×0.75----
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする