曜日別特売

塗料用シンナーOS

塗料用シンナーOS - DNT(大日本塗料)
(15件のレビュー)
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。主成分シンナ-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ラッカー系塗料や水性塗料には使用しないで下さい。トルエンは含まれておりません。
※ラッカーシンナーではありません。
※再配達不可の商品になります。必ずお受け取りのほどよろしくお願いいたします。また不在時に関してはキャンセルさせていただくことがございます。ご了承いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392489213927
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39248921
2023-09-05
用途: 工場内の補修用塗料の希釈に。
有限会社 柴藤自動車

油性の塗料であれば大概をカバーしてくれるので量も十分にあり助かります。
こういうものを購入される方は自分なんかより詳しいと思いますので、余計なお世話かと思いますがラッカー系の塗料では使い物になりませんのでお気をつけください。

3が参考にしています
対象商品 : 39248921
2022-10-26
用途: 塗装作業時に使用
農・林・水産業

低価格で大容量、とても良い商品です。
リピートします。

対象商品 : 39248921
2022-10-05
用途: 工場内塗装

工場内の床の補修に使用しています。安価で使用感も問題ないです。

対象商品 : 39248921
2021-12-09
用途: 塗料うすめ及び刷毛洗浄
建設業・工事業

ラッカー系が主流になっていたりか?
意外とネットでは手に入りにくい。早く届いて助かった。

2が参考にしています
対象商品 : 39248921
2021-12-02
用途: 合成樹脂塗料の希釈・用具洗浄
エステック株式会社

屋根を油性塗料で塗装したため、希釈・洗浄に使用するためのシンナーを探していたが、価格が安いこの商品を購入。ペイントうすめ液として問題なく使用できて良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 39248921
2021-02-25
用途: 塗装作業

在庫量が心配な時点で繰り返し購入しています。防錆剤の希釈液やペイントうすめ液として問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 39248921
2017-12-15
用途: 船上油性塗料の塗装
キング&クイーン

油性塗料の薄め液で、使用しました。
其れなに、塗料と混ぜ合わせ塗装しましたが、
塗装の艶や乗りに、異常は無く
問題無く使用出来ました。

対象商品 : 39248921
2016-11-24
用途: 塗装時の希釈用に使用

地元の塗料販売店より安くて助かります。またリピートします。出荷までに時間がかかるようで間に合わないときにはお願いできないので改善をお願いできると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする