クーラント用コレット(コレットスルー刃具用)

クーラント用コレット(コレットスルー刃具用) - NTツール

ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。

外径D1(Φmm)32外径D2(Φmm)36全長L1(mm)72寸法L2(mm)4内径d(Φmm)25適応コレットスルー刃具用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264574MC32-25-C
4,200
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする