曜日別特売

シェルエンドミルアーバ

シェルエンドミルアーバ - NTツール

JIS B4214-1966 シェルエンドミル用

D1(h6)25.4寸法L1(mm)150寸法C1(mm)50寸法C2(mm)60寸法H1(mm)36寸法B1(mm)10寸法K1(mm)4寸法C4(mm)33寸法H3(mm)10締付ボルトMBA-M12適合カッター60 75質量(kg)6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264741BT50-SMA25.4-150
29,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする