F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーCシリーズ
1.シャンク径を細くしてあるため、深穴の加工が可能。加工範囲が広がります。
2.超硬リーマのベストセラー「Gシリーズ」と精度は同等。安心してお使いいただけます。
材質
超硬K10
刃数
6
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
80
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃径公差
+0.005 - 0
刃径D(Φmm)
4.83
刃長l1(mm)
20
首下長l2(mm)
40
食付長さB(mm)
0.5
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264775
CC4.830
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください