超硬エンド刃付リーマ

超硬エンド刃付リーマ - 岡崎精工

完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用。

刃径D(Φmm)6刃長l1(mm)26全長L(mm)100材質超微粒超硬合金(R02)刃数4シャンク径(Φmm)6刃形スパイラルシャンクエンドミルシャンクねじれ角(°)右30首下長l2(mm)65内径d1(Φmm)3食付長さ(mm)0.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265572CER-060
16,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする