聖和精機
ストレートシャンク
寸法D1(mm)
42
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
130
取付ねじ
PT 1/4
寸法C1(mm)
45
寸法C2(mm)
98
加工径Dc(Φmm)最小-最大
100-120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265746
ST42-D-200
¥
87,300
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください