タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)

タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード) - 日研工作所
(1件のレビュー)

エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。

刃先(mm)0.6内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工穴D(mm)
シャンク
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265931RSS-6.0F6ストレートシャンク25100
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39265947RSS-8.0F8ストレートシャンク25125
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39265956RSS-10.0F10ストレートシャンク30150
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39265965RSS-12.0F12ストレートシャンク30160
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39265922RSS-4.0F4-2280
オープン
取扱い終了
39265974RSS-15.0F15-35180
25,300
取扱い終了
39265983RSS-16.0F16-35185
27,000
取扱い終了
39265992RSS-20.0F20-40205
32,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39265947
2018-03-01
用途: 8H7の深さ指定がある時
製造業

精度もしっかり出て
ビビリもなく非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする