すべらない塗料

すべらない塗料 - サンデーペイントすべらない塗料 - サンデーペイントすべらない塗料 - サンデーペイントすべらない塗料 - サンデーペイントすべらない塗料 - サンデーペイントすべらない塗料 - サンデーペイントすべらない塗料 - サンデーペイント
(9件のレビュー)

暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。

用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)成分合成樹脂塗料(水系)タイプ床用塗料塗り面積(m2)約2~3主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)塗料タイプシリカ系無機質内容量1缶(1kg)
注意
※強溶剤(ラッカーシンナー・エポキシシンナー・ウレタンシンナーなど)を使う場所への塗装は避けてください。塗膜を剥がす恐れがあります。
※新設のコンクリート、モルタル面に塗装する場合は最低でも施工後4週間(20℃)経ってから塗装して下さい。
※油が付着していると塗料のはくりの原因になります。洗剤等で充分に除去してください。
※防水処理をした面やコーキング剤やシーリング剤などで塗料が付着しないものがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39253462イエローイエロー
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39253471グリーングリーン
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39253487グレーグレー
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

すべらない塗料
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39253487
2022-07-08
用途: 高齢者の足元滑り止め
製造業

高齢者が雨天後にセメントの通路を歩行する際の足元滑り止めに使用。アンカーの処理をしなかったためか、1ヶ月もしない内に塗装部分が剥がれる問題が生じました。

1が参考にしています
対象商品 : 39253471
2021-09-01
用途: 駐車場の滑り止め
その他業種

雨が降った時に、駐車場に行くときに滑りやすく、またその場所で、子供がビニールプールで遊ぶとき、プールサイドで水にぬれた床で滑って危なかったのが、塗料を塗るだけで、ぬれても滑らなくなった。雨が降ってももちろん滑らなくなったので安全。

1が参考にしています
対象商品 : 39253471
2020-12-09
用途: 水産加工場の作業場床
東海シープロ株式会社製造業

塗料の性質には概ね満足していますが、1巻当たりの容量をもう少し増やして欲しい。

対象商品 : 39253471
2019-03-27
用途: リンギの滑り止め

表面を加工してあるリンギを滑らないようにするため探してましたが良いものにめぐり合いました。

2018-05-28
用途: 木製パレットの滑り止め
製造業

ロール製品を積む時の滑り止めに、パレットに全体ではなく少しずつ何カ所か塗ってみました。一定の効果はあるようです。テープなども考えましたが高くつくので、安くあがって良かったです。

対象商品 : 39253462
2016-07-15
用途: 工場座張りの滑り止め
製造業

まあ使えるかなと思う、多品等、色々と試していく、オペレーターもこんな塗料があると勉強になった

対象商品 : 39253487
2013-11-18
用途: 介護車段差解消渡り板上部滑り止めとして使用

耐久性に課題があるような感じがするが、常時使用するものでもないので、即断はできないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39253471
2015-07-04
用途: 介護保険住宅改修
チェリーホームサービス

介護保険利用で 浴室の床の 段差解消と滑り止めの依頼があり
床に 外壁用サイディングを貼り、そこを 塗装しました
ほかの滑り止め塗料は 仕上がりがザラザラで 床には不向きでしたが
この塗料は 素足でも快適な仕上がりで 滑り止め効果もありました
耐久性については 不明です

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする