ノーブランド
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm
(1件のレビュー)
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。
銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途
電気部品・化学工業用等
成分
Cu(銅)/99.90以上
タイプ
フラットバー
切断方法
鋸切断
板厚公差
±0.10
幅公差
±1.00
参考準拠JIS規格
H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全80種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
15
20
25
30
35
40
50
60
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
80種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255413
-
タフピッチ銅
15
20~100
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255422
-
タフピッチ銅
15
101~200
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255431
-
タフピッチ銅
15
201~300
4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255447
-
タフピッチ銅
15
301~400
4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255456
-
タフピッチ銅
15
401~500
4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255465
-
タフピッチ銅
15
501~600
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255474
-
タフピッチ銅
15
601~700
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255483
-
タフピッチ銅
15
701~800
4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255492
-
タフピッチ銅
15
801~900
4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255501
-
タフピッチ銅
15
901~1000
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255517
-
タフピッチ銅
20
20~100
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255526
-
タフピッチ銅
20
101~200
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255535
-
タフピッチ銅
20
201~300
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255544
-
タフピッチ銅
20
301~400
4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255553
-
タフピッチ銅
20
401~500
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255562
-
タフピッチ銅
20
501~600
4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255571
-
タフピッチ銅
20
601~700
4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255587
-
タフピッチ銅
20
701~800
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255596
-
タフピッチ銅
20
801~900
4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255605
-
タフピッチ銅
20
901~1000
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255614
-
タフピッチ銅
25
20~100
4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255623
-
タフピッチ銅
25
101~200
4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255632
-
タフピッチ銅
25
201~300
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255641
-
タフピッチ銅
25
301~400
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255657
-
タフピッチ銅
25
401~500
4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255666
-
タフピッチ銅
25
501~600
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255675
-
タフピッチ銅
25
601~700
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255684
-
タフピッチ銅
25
701~800
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255693
-
タフピッチ銅
25
801~900
4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255702
-
タフピッチ銅
25
901~1000
4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255711
-
タフピッチ銅
30
20~100
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255727
-
タフピッチ銅
30
101~200
4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255736
-
タフピッチ銅
30
201~300
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255745
-
タフピッチ銅
30
301~400
4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255754
-
タフピッチ銅
30
401~500
4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255763
-
タフピッチ銅
30
501~600
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255772
-
タフピッチ銅
30
601~700
4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255781
-
タフピッチ銅
30
701~800
4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255797
-
タフピッチ銅
30
801~900
4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255806
-
タフピッチ銅
30
901~1000
4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255815
-
タフピッチ銅
35
20~100
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255824
-
タフピッチ銅
35
101~200
4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255833
-
タフピッチ銅
35
201~300
4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255842
-
タフピッチ銅
35
301~400
4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255851
-
タフピッチ銅
35
401~500
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255867
-
タフピッチ銅
35
501~600
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255876
-
タフピッチ銅
35
601~700
4
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255885
-
タフピッチ銅
35
701~800
4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255894
-
タフピッチ銅
35
801~900
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39255903
-
タフピッチ銅
35
901~1000
4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800