曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm

【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。
銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。

用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39257215-タフピッチ銅1520~1006
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257224-タフピッチ銅15101~2006
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257233-タフピッチ銅15201~3006
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257242-タフピッチ銅15301~4006
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257251-タフピッチ銅15401~5006
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257267-タフピッチ銅15501~6006
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257276-タフピッチ銅15601~7006
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257285-タフピッチ銅15701~8006
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257294-タフピッチ銅15801~9006
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257303-タフピッチ銅15901~10006
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257312-タフピッチ銅2020~1006
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257321-タフピッチ銅20101~2006
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257337-タフピッチ銅20201~3006
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257346-タフピッチ銅20301~4006
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257355-タフピッチ銅20401~5006
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257364-タフピッチ銅20501~6006
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257373-タフピッチ銅20601~7006
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257382-タフピッチ銅20701~8006
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257391-タフピッチ銅20801~9006
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257407-タフピッチ銅20901~10006
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257416-タフピッチ銅2520~1006
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257425-タフピッチ銅25101~2006
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257434-タフピッチ銅25201~3006
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257443-タフピッチ銅25301~4006
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257452-タフピッチ銅25401~5006
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257461-タフピッチ銅25501~6006
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257477-タフピッチ銅25601~7006
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257486-タフピッチ銅25701~8006
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257495-タフピッチ銅25801~9006
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257504-タフピッチ銅25901~10006
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257513-タフピッチ銅3020~1006
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257522-タフピッチ銅30101~2006
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257531-タフピッチ銅30201~3006
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257547-タフピッチ銅30301~4006
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257556-タフピッチ銅30401~5006
オープン
4,788
5,267(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257565-タフピッチ銅30501~6006
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257574-タフピッチ銅30601~7006
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257583-タフピッチ銅30701~8006
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257592-タフピッチ銅30801~9006
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257601-タフピッチ銅30901~10006
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257617-タフピッチ銅3520~1006
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257626-タフピッチ銅35101~2006
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257635-タフピッチ銅35201~3006
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257644-タフピッチ銅35301~4006
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257653-タフピッチ銅35401~5006
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257662-タフピッチ銅35501~6006
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257671-タフピッチ銅35601~7006
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257687-タフピッチ銅35701~8006
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257696-タフピッチ銅35801~9006
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39257705-タフピッチ銅35901~10006
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39257601
2019-10-08
用途: 電気設備更新

注文長1000mm、入荷確認実寸1001mm、両端の切断面が荒いため整えると有効長は1000mm未満になります。表面は黄ばんでおり長期保管品をなにかで拭いたため変色したと思われます。何かが刺さって抜けたような傷がついていた。よくあることなので使用長より長めに注文している。メッキ加工するが黄ばみによい印象はない。指定長で購入できるのがよい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 39257626
2015-06-19
用途: 溶接機仮電極として利用
株式会社前田製作所

寸法・材質良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする