ノーブランド
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ15mm
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。
銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途
電気部品・化学工業用等
成分
Cu(銅)/99.90以上
タイプ
フラットバー
切断方法
鋸切断
板厚公差
±0.20
参考準拠JIS規格
H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全90種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20
25
30
40
50
60
75
100
150
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261214
-
タフピッチ銅
20
20~100
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261223
-
タフピッチ銅
20
101~200
15
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261232
-
タフピッチ銅
20
201~300
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261241
-
タフピッチ銅
20
301~400
15
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261257
-
タフピッチ銅
20
401~500
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261266
-
タフピッチ銅
20
501~600
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261275
-
タフピッチ銅
20
601~700
15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261284
-
タフピッチ銅
20
701~800
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261293
-
タフピッチ銅
20
801~900
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261302
-
タフピッチ銅
20
901~1000
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261311
-
タフピッチ銅
25
20~100
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261327
-
タフピッチ銅
25
101~200
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261336
-
タフピッチ銅
25
201~300
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261345
-
タフピッチ銅
25
301~400
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261354
-
タフピッチ銅
25
401~500
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261363
-
タフピッチ銅
25
501~600
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261372
-
タフピッチ銅
25
601~700
15
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261381
-
タフピッチ銅
25
701~800
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261397
-
タフピッチ銅
25
801~900
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261406
-
タフピッチ銅
25
901~1000
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261415
-
タフピッチ銅
30
20~100
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261424
-
タフピッチ銅
30
101~200
15
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261433
-
タフピッチ銅
30
201~300
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261442
-
タフピッチ銅
30
301~400
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261451
-
タフピッチ銅
30
401~500
15
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261467
-
タフピッチ銅
30
501~600
15
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261476
-
タフピッチ銅
30
601~700
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261485
-
タフピッチ銅
30
701~800
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261494
-
タフピッチ銅
30
801~900
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261503
-
タフピッチ銅
30
901~1000
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261512
-
タフピッチ銅
40
20~100
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261521
-
タフピッチ銅
40
101~200
15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261537
-
タフピッチ銅
40
201~300
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261546
-
タフピッチ銅
40
301~400
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261555
-
タフピッチ銅
40
401~500
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261564
-
タフピッチ銅
40
501~600
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261573
-
タフピッチ銅
40
601~700
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261582
-
タフピッチ銅
40
701~800
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261591
-
タフピッチ銅
40
801~900
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261607
-
タフピッチ銅
40
901~1000
15
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261616
-
タフピッチ銅
50
20~100
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261625
-
タフピッチ銅
50
101~200
15
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261634
-
タフピッチ銅
50
201~300
15
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261643
-
タフピッチ銅
50
301~400
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261652
-
タフピッチ銅
50
401~500
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261661
-
タフピッチ銅
50
501~600
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261677
-
タフピッチ銅
50
601~700
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261686
-
タフピッチ銅
50
701~800
15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261695
-
タフピッチ銅
50
801~900
15
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39261704
-
タフピッチ銅
50
901~1000
15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800