トリモス
デルタスキャリパーゲージ
内径・深穴・溝内径・幅測定に
外径・リング溝径・変形物外径測定に
小型軽量・ワンタッチ測定で作業時間の短縮
ショックプルーフ・ダイヤルストッパ付
測定子1.6ミリボール
測定範囲(mm)
60-200
目量(mm)
0.02
寸法L(mm)
128
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
15
脚長さ(mm)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267286
LSO-2
¥
49,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください