曜日別特売

ミルマックス ミーリングチャック

ミルマックス ミーリングチャック - マンヨーツール

増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヵ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500 Kg-m。
チャック口元から150mm先端にて10μを保障。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※コレット、レンチは付属しておりません。
全7種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
全長L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
全長L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
Gねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39266315BT50-MMC20-300203005267M18 × P1.5
104,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266324BT50-MMC25-350253506080M22 × P1.5
121,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266333BT50-MMC32-200322007387M22 × P1.5
86,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266342BT50-MMC32-250322507387M22 × P1.5
98,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266351BT50-MMC32-350323507387M22 × P1.5
121,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266367BT50-MMC32-400324007387M22 × P1.5
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266376BT50-MMC32-500325007387M22 × P1.5
154,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする