マンヨーツール
ストレートシャンクフェイスミルアーバ
ミーリングチャックでご使用ください。
寸法d(Φmm)
16
寸法D(mm)
32
寸法D1(Φmm)
32
寸法L1(mm)
15
寸法H(mm)
16
寸法K(mm)
8
Gねじ
HCB-M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266385
ST32-FM16-150
150
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266394
ST32-FM16-200
200
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください