曜日別特売

フェイスミルアーバ

フェイスミルアーバ - マンヨーツール

JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。
荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
Gねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39266577BT50-FMA31.75-15031.751506030712.77040MBA-M16
37,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266586BT50-FMA31.75-20031.752006030712.77540MBA-M16
42,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266403BT50-FMA31.75-25031.752506030712.77540MBA-M16
45,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266412BT50-FMA31.75-30031.753006030712.78040MBA-M16
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266595BT50-FMB40-2004020085268.516-50MBA-M20
42,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266543BT50-FMC25.4-20025.4200702059.5--HCB-M12
42,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266552BT50-FMC25.4-25025.4250702059.5--HCB-M12
45,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266561BT50-FMC25.4-30025.4300702059.5--HCB-M12
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする