マンヨーツール
サイドカッタアーバ
寸法d(Φmm)
25.4
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
40
寸法C(mm)
55.6
角度θ(°)
4°
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
6.35
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
32
寸法H3(mm)
25
寸法C1(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266604
BT50-SCA25.4-200
¥
53,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください