ノーブランド
ビーポップ対応屋外シート HP-130
レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
適合機種
LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
幅(mm)
130
タイプ
プリズム
長さ(m)
5
使用場所
屋外
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38890941
M1005PBL
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38890932
M1005PR
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38890957
M1005PG
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38890966
M1005PGL
金
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38890975
M1005PSL
銀
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください