アズワン
セキュリティーボトル 丸型
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。
中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264364
50mL
1ケース(100本)
50
31
43×62
1-1548-01
¥
9,890
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
翌々日出荷
39264373
100mL
1ケース(100本)
100
31
50×87
1-1548-02
¥
11,800
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
当日出荷
39264382
250mL
1ケース(100本)
250
31
59×135
1-1548-03
¥
21,000
¥
20,790
¥
22,869
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39264391
500mL
1ケース(100本)
500
31
73×169
1-1548-04
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
39264407
1L
1ケース(50本)
1000
31
96×191
1-1548-05
¥
14,600
¥
14,454
¥
15,899
(税込)
当日出荷
39264416
1L特広
1ケース(50本)
1000
50
98×191
1-1548-06
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください