保温性を高めたロングタイプ。
09-021ネオプレーンハンドルウォーマーをさらに保温性を高めたロングタイプ。
法定速度程度の走行風でも変形しないようにプラスチック板をハンドルウォーマー内で補強として使用しています。
手首をカバーする部分が大幅に長くなり保温性が向上。
親指部分は透明になっており操作がしやすくなっています。



雨天でも使うのでロングは必須です。グローブを着けたまままでは手を差し込みにくいので、内側の手首付近のゴム生地を切り取って使っています。風の侵入や浸水に問題ありません。耐久性にやや難ありで、本体の退色や素材の劣化がけっこう早く、透明ビニール窓もパリパリに破れてしまいます。冬を3回越したら買い換えます。
ロングにして正解でした 手首のジャバラはいらないかなと思います
軍手などの手袋をしたまま使用できるようにもう一回り大きなサイズが有ってもいい
この商品は二個めです前回に比べて風受けでへこむこともなく、暖かく いまも素手で握っていますがあまり冷えることもなくとても気に入ってます
防寒のみを考慮すれば、中々出来が良い仕様となっていて、使い勝手も良い部類です。しかし、スイッチを見易くするために、透明の材料を使ってくれていますが、1シーズンで硬化しその後破れてしまいそうですね。その時には、破れた穴から風が入り防寒も台無しになりそうです。ウォマー
全体を剛性アップして、その効果をまとめ上げて適切な剛性となっています。
結論から言うと、この商品を購入したことを非常に満足しています。
この商品はHP上でいろいろな意見を参考にしたうえで購入しました。中にはちょっと不安を覚える記載もあったことは事実ですが、価格からすればまったく問題はないと言えます。
私の真似をして息子が同じ商品を購入しましたが、ハンドル周りのワイヤーコードの配置の関係上、ちょっと工夫(ハンドルバー挿入穴の拡大)が必要でしたが、加工すれば実用上、問題は解消されたみたいです。
いづれにしても、良い商品と言えます。
冬の北海道ツーリングに使おうと購入したのですが、グローブして手を突っ込むのが大変で、温かいのかもしれませんが、使い勝手という意味で、結局お蔵入り。昔から作ってる老舗のメーカーが一番です。手を入れるところを入れやすくして、全体的にもう少し硬めのものでないとダメですね。