曜日別特売

グローブライド GEM2.0ヘッドライト

グローブライド GEM2.0ヘッドライト - BB BORO
(1件のレビュー)

ウルトラブライト白色3LED使用
USBバッテリーチャージ・ハイビーム、ロービーム、ストロボ、フラッシングの4モード搭載
バッテリーの消耗(赤で点滅)を伝えるインジケーター
充電中(青で点滅)を知らせるインジケーター
充電満量時の通電カットオフシステム
光学レンズ
真横からの可視性にも優れています
取付時ツールフリー
日常防水

材質樹脂、金属、リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×16角度調整範囲水平方向360°連続点灯時間(ハイビーム時)3.5時間、(ロービーム時)6時間、(ストロボ時)7時間、(フラッシング時)8時間充電時間(時間)2.5電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280114-ブラック/シルバー
3,300
取扱い終了
39280123-ホワイト/シルバー
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39280114
2013-05-07
用途: 自転車用ヘッドライトとして

明るさ、充電の容易さ共に満足度は高かったのですが、気づくとUSB充電端子のカバー(ゴム製?)が外れました。
構造上外れた部品を元に戻すのも難しくそのまま使っていましたが、ある日雨ざらしになったところで故障しまったく点灯しなくなりました。
充電のために自転車から外してちょっとポケットへ…といった使い方をすると摩擦の大きいゴム製がゆえに上述のカバーが外れやすいようです。
このカバーさえ改善されれば、かなり満足度の高いライトです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする