大阪魂
六角穴付止ねじ 棒先(ステンレス)
材質
SUS304相当(A2)
穴の形状
六角穴
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチP(mm)
寸法s(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
寸法dp(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282652
M3×4
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×4
(基準寸法)2
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282661
M3×5
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×5
(基準寸法)2
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282677
M3×6
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×6
(基準寸法)2
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282686
M3×8
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×8
(基準寸法)2
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282695
M3×10
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×10
(基準寸法)2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282704
M4×5
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×5
(基準寸法)2.5
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282713
M4×6
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×6
(基準寸法)2.5
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282722
M4×8
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×8
(基準寸法)2.5
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282731
M4×10
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×10
(基準寸法)2.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282747
M4×12
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×12
(基準寸法)2.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282756
M5×8
1パック(200個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×8
(基準寸法)3.5
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282765
M5×10
1パック(200個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×10
(基準寸法)3.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282774
M5×12
1パック(100個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×12
(基準寸法)3.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282783
M5×15
1パック(100個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×15
(基準寸法)3.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282792
M6×8
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×8
(基準寸法)4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282801
M6×10
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×10
(基準寸法)4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282817
M6×12
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×12
(基準寸法)4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282826
M6×15
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×15
(基準寸法)4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282835
M6×20
1パック(50個)
1
(基準寸法)3
M6×20
(基準寸法)4
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください