BBKテクノロジーズ
90°レバータイプチューブベンダー
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
●曲げ加工角度は90°までです。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(inch)
チューブ外径(Φmm)
全長(mm)
高さ(mm)
曲げ半径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057086
964-FH-06
3/8
9.53
390
90
23.81
900
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39283081
964-FH-08
1/2
12.7
525
100
38.1
1750
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39283097
964-FH-10
5/8
15.88
620
150
57.15
2130
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39283106
964-FH-12
3/4
19.05
770
200
76.2
2830
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39283072
964-FH-06
3/8
9.53
390
90
23.81
900
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください