BBKテクノロジーズ
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ
電源
AC100V(50/60Hz)
仕様
2ステージ、小型~5馬力(HP)程度
質量(kg)
8.5
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
318×124×234
モーター
100V/250W
排気量(L/min)
51/57(50/60Hz)
真空到達度
15ミクロン
管径
(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)
200
ポール
4ポール
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39283124
BB-220
¥
57,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空ポンプの種類と使用方法
参考になった