BBKテクノロジーズ
BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ
電源
AC100V(50/60Hz)
仕様
2ステージ、5~10馬力(HP)程度
トラスコ品番
360-9944
質量(kg)
10.5
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
337×138×244
モーター
100V/400W
排気量(L/min)
100/113(50/60Hz)
真空到達度
15ミクロン
管径
(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)
325
ポール
4ポール
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39283142
BB-240
¥
67,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空ポンプの種類と使用方法
参考になった