曜日別特売

R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)

R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ) - BBKテクノロジーズR134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ) - BBKテクノロジーズ

カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。

対応冷媒種別R134aサイズM10P1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3928496235321L型180
10,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
39284971CP-LK-F3-105
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする