曜日別特売

R134a用4缶ジョイント

R134a用4缶ジョイント - BBKテクノロジーズ
(1件のレビュー)

サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。

対応冷媒種別R134a質量(g)900取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39283176CP-TJ4-F
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-02
用途: バスのガスチャージ

大量のガスチャージに最適です。難しいエアコン修理に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする