BBKテクノロジーズ
R410A/R32 バルブ付ショートホースセット
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類
R410A/R32
長さ(cm)
15
色
青・赤・黄
質量(g)
375
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39283517
HT410E
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る