BBKテクノロジーズ
R410A/R32 低圧連成計
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類
R410A/R32
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
取付ねじ
1/8NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ゲージ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39283553
RGBL-80
140
80
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39286231
RGBL-68
120
68
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください