曜日別特売

インプ3ヘッドチューブベンダー

インプ3ヘッドチューブベンダー - BBKテクノロジーズ
(1件のレビュー)

1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。
非常にコンパクトで軽量です。
なまし銅管専用です。
90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。

用途なまし銅管用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径
長さ(mm)
曲げ半径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39287017367-FH1/8(3mm)、3/16(4mm)、1/4(6mm)14514.3150
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
39287026368-FH1/4(6mm)、5/16(8mm)、3/8(9.5mm)21523.8400
10,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39287017
2021-10-20
用途: ステンレス棒の曲げ加工

曲げ加工が簡単にできて、アルミ製の割には強度的にも問題ない感じ
曲げ半径の違うシリーズをラインナップして欲しいところ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする