曜日別特売

酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) - BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) - BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) - BBKテクノロジーズ
(7件のレビュー)
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39287936C155
20,350
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39287945C1610
25,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39287954C1715
30,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
39287963C1820
37,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
39287972C1930
50,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 酸素溶接用
株式会社 ナグ・エスイーディ

ホースが、経年で硬くなってしまったので、入れ替えました。
柔らかくなったので、取り回しも軽く助かります。

対象商品 : 39287963
2021-04-27
用途: 高所での修理作業(補修、補強)
會澤高圧コンクリート株式会社

貯蔵サイロ上部の修繕で使用しましたが、
階段での上り下り時に軽量で持ち運びに非常に助かりました。

対象商品 : 39287936
2020-10-05
用途: ガス溶接時
東英自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

素材がしっかりしてて安心して使用してます。
とても良い商品です

1が参考にしています
対象商品 : 39287936
2018-02-09
用途: 溶接用
サービス業

全く問題なく使えます。色分けもはっきりして、安全に使用出来ています。ホースが綺麗になって、とても気持ち良いです。

対象商品 : 39287936
2017-03-07
用途: ガス溶接機で鉄パイプを曲げるときに使用
一般財団法人日本サイクルスポーツセンター自動車・二輪車・自転車関連業

ホースのエアー漏れに気づき注文・即納
大変助かりました。カプラもしっかり装着できました。

対象商品 : 39287936
2015-09-03
用途: 空調機修理
小島メンテナンス建設業・工事業

購入前ですが、5mカプラー式には、他に取扱い無く魅力を感じる。
ホースが細く、しなやかで、軽量で有れば購入したいが、他メーカー
の様な商品情報が無く、判断しかねる。
内径、外形、重量の記載を希望。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 39287945
2014-09-29
用途: 金型に熱を入れ焼きを入れる。鉄骨を切断。

使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする