ヒートシールスティック

ヒートシールスティック - BBKテクノロジーズ
(1件のレビュー)

圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。
磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。

用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。トラスコ品番494-8441直径(Φmm)9.5質量(g)15耐圧(MPa)3.1寸法(cm)10.5耐熱温度(℃)177危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※炎を直接スティックに当てないよう注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39289327HSS
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39289327
2023-03-05
用途: 機械の補修
有限会社 名和総工建設業・工事業

アルミフィンの破損の補修を頼まれて 部品の全交換は費用がかなりかかるので試しに使ってみました
温度に気をつけて使う必要がありますが無事に修理出来ました
耐圧検査も問題無くクリアしました(4M/pa)
あとは耐用年数が どれくらいかですね!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする