BBKテクノロジーズ
フレアリングツールキット ショートバー型
用途
1/4、3/8、1/2のサイズのみでルームエアコンの据付工事に向いています。
ショートバーのため、狭い場所での作業に向いています。
適合
軟質銅、アルミニウム管
質量(kg)
3
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2インチ
フレア角度(°)
45
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39289607
812-FNS
¥
49,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください