簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106

簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 - ショーワ簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 - ショーワ
(4件のレビュー)

レジオネラ属菌に対して効果があります。
分散力が強く再付着を防止します。
中和処理が不要です。
殺菌作用もあります。

用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4内容量1缶(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39290632ショウクリーナーSS-106
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 通常業務
サービス業

購入後すぐは配達いただきまして,助かりました。
次回も購入させていただきます。

対象商品 : 39290632
2017-10-06
用途: クーリングタワーの洗浄
卸売・小売業

他社の商品より泡立ちが良い。
定期的に購入したいと思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 39290632
2019-08-17
用途: 空調ドレン配管の清掃

配管の分解作業をしなくても排水不良が改善されたので、コスト削減につながった。

1が参考にしています
対象商品 : 39290632
2017-12-19
用途: クーリングタワーのメンテナンス

安価で効果のある良い商品だと思います、リピート購入商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
1が参考にしています
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする