BBKテクノロジーズ
真空計 置き針式
取付ねじ
1/8NPT
質量(g)
130
タイプ
置き針式
寸法(Φmm)
75
真空計(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39291025
BV-700
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください