曜日別特売

コンロ台 GKシリーズ

コンロ台 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)コンロ台 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)コンロ台 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)コンロ台 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)コンロ台 GKシリーズ - SUNWAVE(LIXIL)
(1件のレビュー)

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。

材質
扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード
上板(トップ)/ステンレス
間口(mm)600付属品棚網、戸当り高さ(mm)623奥行(mm)543シリーズGKシリーズ内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
種別
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39294132GKF-K-60KR600×543×623右勝手アイボリー
25,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
39294141GKF-K-60KL600×543×623左勝手アイボリー
25,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
39294157GKW-K-60KR600×543×623右勝手ライトオーク
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
39294166GKW-K-60KL600×543×623左勝手ライトオーク
25,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39294132
2022-08-04
用途: コンロ台として、コンロ置きました。

コンロ台を探していて、この商品をを見つけました。
そして注文しました。
その後、コンロも注文しました。
関連商品が下の方に出てくるのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする