FSK(旧:富士精密計器製作所)
台付スコヤ
長片の全長(mm)
600
長片の厚さ(mm)
6
長片の幅(mm)
50
短片(mm)
350
短片の厚さ(mm)
30
短片の幅(mm)
45
質量(kg)
5.8
種類
台付スコヤ
等級
2級
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39605291
600
¥
42,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください