ユニット
連絡標識(エコユニボード)
文字内容
安全衛生管理組織
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
737-9277
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
900×600×1.2mm厚
質量(g)
490
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39291445
317-40
¥
3,030
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません