ユニット
通り芯標示板(階数)
(2件のレビュー)
材質
エコユニボード(穴4スミ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
取付方式
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39291533
348-01
1F
穴4スミ
738-7709
1
450×450
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39291542
348-02
2F
穴4スミ
738-7725
1
450×450
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39291551
348-03
3F
穴4スミ
738-7741
1
450×450
¥
1,330
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39291567
348-04
4F
穴4スミ
738-7768
1
450×450
¥
1,330
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39291576
348-05
5F
穴4スミ
738-7784
1
450×450
¥
1,330
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39291585
348-06
6F
穴4スミ
738-7806
1
450×450
¥
1,330
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39291594
348-07
7F
穴4スミ
738-7822
1
450×450
¥
1,330
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39291603
348-08
8F
穴4スミ
738-7849
1
450×450
¥
1,330
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291612
348-09
9F
穴4スミ
738-7865
1
450×450
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291621
348-10
10F
穴4スミ
738-7881
1
450×450
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39291761
348-011
1F
穴4スミ
738-7717
2
300×300
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39291777
348-021
2F
穴4スミ
738-7733
2
300×300
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39291786
348-031
3F
穴4スミ
738-7750
2
300×300
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39291795
348-041
4F
穴4スミ
738-7776
2
300×300
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39291804
348-051
5F
穴4スミ
738-7792
2
300×300
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
返品不可
39291813
348-061
6F
穴4スミ
738-7814
2
300×300
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39291822
348-071
7F
穴4スミ
738-7831
2
300×300
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39291831
348-081
8F
穴4スミ
738-7857
2
300×300
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291847
348-091
9F
穴4スミ
738-7873
2
300×300
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291856
348-101
10F
穴4スミ
738-7890
2
300×300
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291865
348-311
1F/B1F
穴4スミ
738-8110
2
300×300
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291874
348-321
2F/1F
穴4スミ
738-8136
2
300×300
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
39291883
348-331
3F/2F
穴4スミ
738-8152
2
300×300
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39291892
348-341
4F/3F
穴4スミ
738-8179
2
300×300
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291901
348-351
5F/4F
穴4スミ
738-8195
2
300×300
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291917
348-361
6F/5F
穴4スミ
738-8217
2
300×300
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291926
348-371
7F/6F
穴4スミ
738-8233
2
300×300
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
39291935
348-381
8F/7F
穴4スミ
738-8250
2
300×300
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39291944
348-391
9F/8F
穴4スミ
738-8276
2
300×300
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39291953
348-401
10F/9F
穴4スミ
738-8292
2
300×300
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39291637
348-22
B1F
-
738-8039
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291646
348-23
B2F
-
738-8047
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291655
348-24
B3F
-
738-8055
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291664
348-31
1F/B1F
-
738-8101
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291673
348-32
2F/1F
-
738-8128
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291682
348-33
3F/2F
-
738-8144
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291691
348-34
4F/3F
-
738-8161
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291707
348-35
5F/4F
-
738-8187
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291716
348-36
6F/5F
-
738-8209
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291725
348-37
7F/6F
-
738-8225
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291734
348-38
8F/7F
-
738-8241
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291743
348-39
9F/8F
-
738-8268
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
39291752
348-40
10F/9F
-
738-8284
1
450×450
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください