単管用ロール標識 (タテ)

単管用ロール標識 (タテ) - ユニット単管用ロール標識 (タテ) - ユニット単管用ロール標識 (タテ) - ユニット単管用ロール標識 (タテ) - ユニット単管用ロール標識 (タテ) - ユニット単管用ロール標識 (タテ) - ユニット単管用ロール標識 (タテ) - ユニット単管用ロール標識 (タテ) - ユニット
(2件のレビュー)

結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。
48.6~10mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。
単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。
標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。

材質プラスチック適合径Φ48.6~100mm寸法(mm)350×155内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292127389-13立入禁止単管巻きつけ
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39292136389-14消火器単管巻きつけ
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
39292154389-16頭上に注意単管巻きつけ
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
39292163389-17足もと注意単管巻きつけ
1,750
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
39292172389-18昇降階段単管巻きつけ
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39292181389-19開口部注意単管巻きつけ
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
39292215389-36火気厳禁単管巻きつけ
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292233389-38関係者以外立入禁止単管巻きつけ
1,750
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
39292242389-39整理整頓単管巻きつけ
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292197389-20安全帯着用-
950
取扱い終了
代替品有
39292145389-15禁煙単管巻きつけ
1,200
取扱い終了
39292206389-21置場単管巻きつけ
1,200
取扱い終了
39292224389-37使用禁止単管巻きつけ
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39292197389-2057167468389-20A389-20 単管用ロール標識 ユニット 57167468単管用ロール標識ユニット1枚
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39292233
2019-05-20
用途: 工場
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、しっかりとしています。最高です、使えるので十分です。

対象商品 : 39292233
2016-06-01
用途: 仮設用注意標識として
電気・ガス・熱供給・水道業

旗タイプの標識を使っていたが、マジック取付では強風時に不安が有ったので、いちいち撤去したりしてました。今後は心配しなくて済みそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする