ユニット
バルブクリップ
バルブ札が正面を向きます。
ボールチェーン(別売品)と組合せて使用。
材質
ポリプロピレン
適合
(バルブ札)厚み3mmまで。穴径 Φ4mm
トラスコ品番
741-6709
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
19×20
使用温度範囲(℃)
-30~120
内容量
1式(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39292583
460-25
¥
400
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください