曜日別特売

加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ

加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
(1件のレビュー)

数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。

動作方式
第1設定/B形(自己保持出力)のみ
第2設定/A形(一定時間出力)
B形切替可能(裏面スイッチ)
寿命
機械的/1000万回以上
電気的/100万回以上(抵抗負荷)
質量(kg)0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50出力時間50ms~1s耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)回路数1メーク(1c)入力抵抗6kΩ接点容量AC250V 2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)出力耐電圧(V)45内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
種別
最高計数速度
停電記憶
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292897KCX-3W3桁標準形10Hz/2kHz スイッチ切替-自動リセット/0.5以下
電源遮断/200ms以上
電源リセット/200ms以下
オープン
86,980
95,678(税込)
当日出荷
39292906KCX-4W4桁標準形10Hz/2kHz スイッチ切替-自動リセット/0.5以下
電源遮断/200ms以上
電源リセット/200ms以下
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
39292915KCX-5W5桁標準形10Hz/5kHz スイッチ切替-自動リセット/0.2以下
電源遮断/200ms以上
電源リセット/200ms以下
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292924KCX-6W6桁標準形10Hz/5kHz スイッチ切替-自動リセット/0.2以下
電源遮断/200ms以上
電源リセット/200ms以下
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292933KCX-4WM4桁停電記憶形10Hz/2kHz スイッチ切替EEPROM 書換回数/10万回以上
記憶時間/10年間
自動リセット/0.5以下
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39292942KCX-6WM6桁停電記憶形10Hz/5kHz スイッチ切替EEPROM 書換回数/10万回以上
記憶時間/10年間
自動リセット/0.2以下
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39292906
2019-12-19
用途: 機械のメンテナンス

30年使用の機械のメンテナンスで交換しました。三桁二段のカウンターでしたが、御社説明文で四桁二段を使用しました。納品が速いのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする