加算形 トータル グリーンカウンタ KCX-Tシリーズ

加算形 トータル グリーンカウンタ KCX-Tシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用。
幅広い電圧範囲、豊富な機能で、一層の使いやすさを実現したトータルカウンタです。

停電記憶
EEPROM 書換回数/10万回以上
記憶時間/10年間
使用周囲温度(℃)
通電時/0~+40
記憶保持時/-10~+50
取付方式埋込・据置取付両用適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)仕様手動リセット:前面のボタンによる(端子1、6ショートにより手動リセット禁止)質量(kg)約0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%rms以下保存温度(℃)-20~+50(輸送時一週間程度は-20~+70でも可)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)内容量1台
注意
※取付用のソケットは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
最高計数速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292976KCX-4T4桁10Hz/1kHz両用
オープン
取扱い終了
返品不可
39292985KCX-6T6桁10Hz/5kHz両用
オープン
取扱い終了
返品不可
39292994KCX-8T8桁10Hz/10kHz両用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする