加減算式でマイナスゾーンも計数可能。位置決め装置の現在位置表示にも使用できるグリーン表示のトータルカウンタです。計数禁止入力およびリセット釦機能禁止入力が付いており、入力は正論理、負論理のいずれにも対応できます。
停電記憶EEPROM 書換回数/10万回以上
記憶時間/10年間
応答時間オン・オフディレー/(計数禁止入力)25μs以下、(高速リセット入力)25μs以下、(低速リセット入力)50ms以下
停電時入力ゲート/20~500ms
復帰時入力ゲート/50~500ms
入力抵抗計数入力・計数禁止入力・高速リセット入力/(正論理入力時)2.2kΩ、(負論理入力時)3.3kΩ
低速リセット入力/(負論理入力のみ)3.3kΩ
桁数6桁仕様手動リセット:前面のボタンによる(端子4、6ショートにより手動リセット禁止が可能)質量(g)約350電源電圧AC90~132V、180~264V 14VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子間)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~6V、H/16~30V最高計数速度10Hz/20kHz スイッチ切替センサ用電源DC24V (20~28V) 80mA保存温度(℃)-20~+50(輸送時1週間程度は-20~+70でも可)使用周囲温度(℃)-10~+50耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス、1kV耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)計数範囲-999999~+999999内容量1台