曜日別特売

直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ

直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

小型で前面検出と上面検出の2タイプ。
UL取得、CEマーク対応。
樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.

センサ形状角型検出対象磁性金属保護構造IP67形状非埋込み形タイプ直流3線式定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)応差20%以下定格電流(mA)最大50電圧降下(V)1.0以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)材質(ケース)ポリカーボネート締付トルク(N・m)0.4以下リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯許容リップル3%p-p以下耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
検出距離(mm)
検出面
無負荷電流(mA)
標準検出物体(mm)
周波数(Hz)
出力形態
質量(g)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39293037APS4-12M-E1袋(5個)-(実効)4±10%、(保証)0~2.8前面10以下鉄 20×20×1t(動作サイクル)最大200NPN NO約20-10~50
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39293046APS4-12S-E1袋(5個)-(実効)4±10%、(保証)0~2.8上面10以下鉄 20×20×1t(動作サイクル)最大200NPN NO約20-10~50
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
39293055APS4-12M-E11袋(5個)-(実効)4±10%、(保証)0~2.8前面10以下鉄 20×20×1t(動作サイクル)最大200NPN NC約20-10~50
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39293064APS4-12S-E11袋(5個)-(実効)4±10%、(保証)0~2.8上面10以下鉄 20×20×1t(動作サイクル)最大200NPN NC約20-10~50
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
当日出荷
39293073APS4-12M-E21袋(5個)-(実効)4±10%、(保証)0~2.8前面10以下鉄 20×20×1t(動作サイクル)最大200PNP NO約20-10~50
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
39293082APS4-12S-E21袋(5個)-(実効)4±10%、(保証)0~2.8上面10以下鉄 20×20×1t(動作サイクル)最大200PNP NO約20-10~50
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
39293091APS2.5-8S-E1袋(10個)-(実効)2.5±15%、(保証)0~1.7上面20以下鉄 15×15×1t(動作サイクル)最大500NPN NO約19-10~50
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39293107APS2.5-8M-E1袋(10個)-(実効)2.5±15%、(保証)0~1.7前面20以下鉄 15×15×1t(動作サイクル)最大500NPN NO約19-10~50
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55114336APS4-12S-E1【ワケあり】1袋(5個)※理由あり(未使用・未開封)(実効)4±10%、(保証)0~2.8上面10以下鉄 20×20×1t(動作サイクル)最大200NPN NC約20-10~+50
オープン7,490
5,390
アウトレット
5,929(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする