トップ工業
ボールポイントレンチロングタイプ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40134053
HBL-9000
¥
19,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください