トップ工業
ボールポイントレンチロングタイプ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全9種類を絞り込む
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
選択してください
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40134062
HBL-100
10.0
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40134071
HBL-15
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
1,350
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40134087
HBL-20
2.0
M2.5
M4
M3
M3
¥
1,350
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40134096
HBL-25
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
1,400
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40134105
HBL-30
3.0
M4
M6
M5
M5
¥
1,550
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40134114
HBL-40
4.0
M5
M8
M6
M6
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40134123
HBL-50
5.0
M6
M10
M8
M8
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40134132
HBL-60
6.0
M8
M12・M14
M10
M10
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40134141
HBL-80
8.0
M10
M16
M12
M12
¥
3,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください