曜日別特売

デジタル温度計SK-1260用センサー

デジタル温度計SK-1260用センサー - 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー - 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー - 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー - 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー - 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー - 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー - 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー - 佐藤計量器製作所
(2件のレビュー)

デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。

用途液体、粘性体、半固体用内容量1台
注意
※SK-1250MCⅢαには使用できません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
種別
タイプ
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39303591SK-S100T(8080-80)-30~199.9液体、粘性体、半固体用標準センサ1.1
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39303607SK-S101T(8080-82)-30~199.9食品、ゴム質用、液体、粘性体、半固体用先トガリセンサ1.1
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39303616SK-S101WT(8080-84)-30~199.9食品用防水型、低温先トガリセンサ1.1
18,900
18,880
20,768(税込)
当日出荷
39303634SK-S103T(8080-88)+30.0~50.0小動物直腸温度測定用1.1(※センサコードは耐寒・耐油コードを使用しております。)
19,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39303643SK-S201T(8080-90)-30~150オフィス、倉庫空気測定用1.1
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39303652SK-S100K(8080-20)-100~300液体、粘性体、半固体用、センサ精度 クラス1標準センサ1.1
9,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39303661SK-S100WK(8080-22)-100~300低温、センサ精度 クラス1食品用防水型センサ1.1
15,900
15,880
17,468(税込)
当日出荷
39303677SK-S101K(8080-24)-100~700センサ精度 クラス1一般計測用1.1
14,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39303686SK-S102K(8080-26)0~800センサ精度 クラス1中・高温用センサ1.1
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39303695SK-S103K(8080-28)0~300アスファルト用、オールステンレス耐熱コード付、センサ精度 クラス1先トガリセンサ1.1
21,900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
39303704SK-S104K(8080-30)-100~300液体、粘性体、センサ精度 クラス2高感度測定用1.1
20,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39303713SK-S105K(8080-32)-100~300ステンレスシールド付、センサ精度 クラス2デュプレックスワイヤーセンサ0.3
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39303722SK-S106K(8080-34)0~300アスファルト用、取手樹脂、センサ精度 クラス2先トガリセンサ1.1
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39303731SK-S107K(8080-36)0~1000センサ精度 クラス1高温用センサ1.1
28,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
39303756SK-S109K(8080-40)0~300センサ精度 クラス2アスファルト用センサ1.1
21,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39303765SK-S301K(8080-50)0~600中温、センサ精度 クラス2静止表面用1.1
20,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39303774SK-S302K(8080-52)0~600ロングサイズ静止表面用1.1
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39303783SK-S303K(8080-54)0~800L型、中・高温用、センサ精度 クラス2静止表面用1.1
19,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39303792SK-S304K(8080-56)0~300センサ精度 クラス2静止表面張付用(耐熱)3
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39303801SK-S305K(8080-58)-30~50090°角度可変、中温、センサ精度 クラス2静止表面用1.1
28,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39303817SK-S306K(8080-60)-30~250低温、センサ精度 クラス2静止表面用1.1
19,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39303826SK-S307K(8080-62)-30~400一般計測、低温、センサ精度 クラス2静止表面用1.1
19,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39303625SK-S102T(8080-86)-30~100醸造、水産耐圧、水温測定用10
29,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39303835SK-S308K(8080-64)-30~600L型センサ、中温、センサ精度 クラス2静止表面用1.1
21,400
取扱い終了
代替品有
39303747SK-S108K(8080-38)0~300センサ精度 クラス2堆肥用センサ1.1
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39303844SK-S401K(8080-70)0~250パイプ等、センサ精度 クラス2曲面表面用1.1
22,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39303625SK-S102T(8080-86)35055178SK-S102TSK-S102T(8080-86) 耐圧、水温測定用(醸造、水産) 佐藤計量器製作所 35055178耐圧、水温測定用(醸造、水産)佐藤計量器製作所1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
39303835SK-S308K(8080-64)35055275SK-S308KSK-S308K(8080-64) 静止表面用(L型センサ、中温) 佐藤計量器製作所 35055275静止表面用(L型センサ、中温)佐藤計量器製作所1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39303765
2021-03-06
用途: 道路工事資材温度測定で使用
有限会社長谷川建材工業

測定も詳細にでき 大変満足しています。本体およびセンサーを保管する専用ハードケースがあれば大変助かります。

対象商品 : 39303695
2020-03-15
用途: 舗装工事の合材の温度管理
有限会社オカザキ建設業・工事業

使用日数が、短くすぐに測定不能なり困っています。もう少し長く
使用出来るように、改良できませんか。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする