エラストマH

エラストマH - ムラテックKDS
(2件のレビュー)

滑りにくいエラストマー樹脂ボディ。
ネジロック機構。
特大1mm厚補強金具。

規格H型ブラックトラスコ品番276-8232質量(g)136刃厚(mm)0.7刃の種別特大黒(H刃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40133502H-13
1,060
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40133502
2018-02-23
用途: 切断・切削作業
その他業種

エストラマグリップで握りやすく、ねじロックタイプのH型カッターで一番安価だったので購入しました。安心の日本製で、使い勝手も申し分なしです。

対象商品 : 40133502
2017-12-08
用途: 大物のカット

滑らない感じでいいです。刃が黒いので丈夫そう期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする