ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
チューブカッタ42PLプラス
被覆銅管用
リーマ付
切断能力(Φmm)
5~32(被覆外径)
仕様
リーマ付
付属品
替刃1枚
トラスコ品番
852-0586
全長(mm)
151
質量(g)
290
回転半径(mm)
118~133
アズワン品番
65-2353-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40133764
R70014P
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください